曜日別特売

楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット

楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット - ロゴス楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット - ロゴス楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット - ロゴス楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット - ロゴス楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット - ロゴス楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット - ロゴス楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット - ロゴス楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット - ロゴス

厚さ55mmでクッション性にすぐれ、寝心地快適。
逆止弁付きの「楽ちんバルブ」を採用し、開けば自動で空気が注入され、排出時は空気の逆流を防ぐ構造のため、準備も撤収も楽々。
好みにあわせてグリーンとブラウンを使いわけできるリバーシブルデザインを採用。
保管や持ち運びに便利な収納袋付きです。

用途
注入&排出に「楽ちんバルブ」を採用!自動で膨らむ最高レベルの高弾力マット。
付属品
収納袋
仕様
リバーシブルデザイン・薄ボタンリンク構造
主材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム
バルブサイズ
(約)直径2.2cm
内容量
1枚
注意
※サイズは空気の入れ具合により大きく変わります。
※サイズ表記は縁部分を含みます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
収納時寸法(cm)
総質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270024672884181(約)長さ190×幅135×厚さ5.5(約)直径24×長さ66(約)4.5
¥16,200
¥17,820(税込)
6日以内出荷
0270027172884171(約)長さ190×幅65×厚さ5.5(約)直径17×長さ61(約)2
¥8,600
¥9,460(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする