曜日別特売
72884181 楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット ロゴス 02700246

72884181 楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット ロゴス 02700246
72884181 楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット ロゴス 02700246
72884181 楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット ロゴス 02700246
72884181 楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット ロゴス 02700246
72884181 楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット ロゴス 02700246
72884181 楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット ロゴス 02700246
72884181 楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット ロゴス 02700246
72884181 楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット ロゴス 02700246
72884181 楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット ロゴス 02700246
72884181 楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット ロゴス 02700246
72884181 楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット ロゴス 02700246
72884181 楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット ロゴス 02700246

楽ちんバルブ・高密弾力 55セルフインフレートマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(cm)
(約)長さ190×幅135×厚さ5.5
注文コード
02700246
品番
72884181
販売価格(税込)¥17,820
販売価格(税別)
¥16,200

厚さ55mmでクッション性にすぐれ、寝心地快適。
逆止弁付きの「楽ちんバルブ」を採用し、開けば自動で空気が注入され、排出時は空気の逆流を防ぐ構造のため、準備も撤収も楽々。
好みにあわせてグリーンとブラウンを使いわけできるリバーシブルデザインを採用。
保管や持ち運びに便利な収納袋付きです。

用途
注入&排出に「楽ちんバルブ」を採用!自動で膨らむ最高レベルの高弾力マット。
寸法(cm)
(約)長さ190×幅135×厚さ5.5
収納時寸法(cm)
(約)直径24×長さ66
総質量(kg)
(約)4.5
付属品
収納袋
仕様
リバーシブルデザイン・薄ボタンリンク構造
主材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム
バルブサイズ
(約)直径2.2cm
注意
※サイズは空気の入れ具合により大きく変わります。
※サイズ表記は縁部分を含みます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする