野電 エレキャン・エレグリル
電気式だから、コンセントにつないでスイッチ1つで手軽にBBQができます。
フッ素加工されたグリドルの傾斜面により、余分な脂は付属のトレーに流れてくれるので、お肉を香ばしくヘルシーに焼き上げられます。
プレートに熱源が内蔵されているため、熱がダイレクトに伝わり、高熱で美味しく調理できます。
グリルプレート部は外してそのまま丸洗いができ、お手入れも簡単。
- 用途
- コンセントに挿すだけ!減煙仕様の電気式グリル。
- セット内容
- 本体、プレート、温度コントローラー
- 電源
- AC100V
- 定格電力(W)
- 1250
- 内容量
- 1台
注意
※組立式製品の特性上、組立後のサイズは一定ではありません。記載サイズは目安です。※製品には鋭利な部位がございます。取り扱いの際は必ず軍手やレザーグローブなどを着用してください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
コンロ/グリル の新着商品
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 2WAYバーベキューコンロ450 ブラック バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,628¥3,298
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 コンパクト3WAYバーベキュー430 バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,968¥2,698カテゴリ
































