曜日別特売
81060002 野電 エレキャン・エレグリル ロゴス 02700070

81060002 野電 エレキャン・エレグリル ロゴス 02700070
81060002 野電 エレキャン・エレグリル ロゴス 02700070
81060002 野電 エレキャン・エレグリル ロゴス 02700070
81060002 野電 エレキャン・エレグリル ロゴス 02700070
81060002 野電 エレキャン・エレグリル ロゴス 02700070
81060002 野電 エレキャン・エレグリル ロゴス 02700070
81060002 野電 エレキャン・エレグリル ロゴス 02700070
81060002 野電 エレキャン・エレグリル ロゴス 02700070
81060002 野電 エレキャン・エレグリル ロゴス 02700070
81060002 野電 エレキャン・エレグリル ロゴス 02700070
81060002 野電 エレキャン・エレグリル ロゴス 02700070
81060002 野電 エレキャン・エレグリル ロゴス 02700070
81060002 野電 エレキャン・エレグリル ロゴス 02700070
81060002 野電 エレキャン・エレグリル ロゴス 02700070
81060002 野電 エレキャン・エレグリル ロゴス 02700070
81060002 野電 エレキャン・エレグリル ロゴス 02700070
81060002 野電 エレキャン・エレグリル ロゴス 02700070

野電 エレキャン・エレグリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は仕様・タイプなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
電気式グリル・カップホルダー付・調理プレート丸洗い
タイプ
ファミリー
注文コード
02700070
品番
81060002
販売価格(税込)¥34,701
販売価格(税別)
¥31,546

電気式だから、コンセントにつないでスイッチ1つで手軽にBBQができます。
フッ素加工されたグリドルの傾斜面により、余分な脂は付属のトレーに流れてくれるので、お肉を香ばしくヘルシーに焼き上げられます。
プレートに熱源が内蔵されているため、熱がダイレクトに伝わり、高熱で美味しく調理できます。
グリルプレート部は外してそのまま丸洗いができ、お手入れも簡単。

用途
コンセントに挿すだけ!減煙仕様の電気式グリル。
タイプ
ファミリー
主材質
[本体]スチール、[プレート]アルミ(フッ素加工)
収納時寸法(cm)
(約)縦47×横46×高さ30
総質量(kg)
(約)6.6
仕様
電気式グリル・カップホルダー付・調理プレート丸洗い
セット内容
本体、プレート、温度コントローラー
電源
AC100V
定格電力(W)
1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
[スタンド使用時]:(約)62×59.5×100、[卓上使用時]:(約)52.5×43×33.5
高さ(cm)
調理面までの高さ:(約)82
注意
※組立式製品の特性上、組立後のサイズは一定ではありません。記載サイズは目安です。
※製品には鋭利な部位がございます。取り扱いの際は必ず軍手やレザーグローブなどを着用してください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする