いつものごちそう乳酸菌 お魚ミックス
愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた、成猫用総合栄養食。便利な分包タイプ(450g×4袋入)。乳酸菌1,800億個配合。腸内フローラを整え、健康維持をサポート。
- 成分
- 【保証成分】:たんぱく質 26.0%以上、脂質 8.5%以上、粗繊維 7.0%以下、灰分 8.0%以下、水分 10.0%以下。【微量成分】:ビタミンA 10,000IU/kg、ビタミンE 50IU/kg、ビタミンB1 5.6mg/kg、ビタミンB2 4.0mg/kg、マグネシウム 0.17%、カルシウム 1.0%、リン 0.9%、タウリン 0.1%、リノール酸 1.0%、ナトリウム 0.35%、代謝エネルギー約330kcal/100g
- 種類
- 乳酸菌入りお魚ミックス まぐろ味&チキン味&野菜味
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 210×110×330
- 原材料
- 穀物(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろパウダー)、セルロース、セレン酵母、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等、乳酸菌(殺菌)、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、K、Zn、Fe、Cu・Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
- 内容量
- 1袋(1.8kg)
注意
※保存方法:当製品は食べ物ですので、カビや虫がつくことがあります。開封後は、袋をしっかりと密閉し、日の当たらない風投資の良い場所に保管してください。※当製品はキャットフードです。ほかに使用しないでください。
※フードの写真は印刷のため、実物とは若干異なる場合があります。
※製品により「色」「香り」「質感」のばらつきが生じることがありますが、原材料由来のもので品質上に問題ありませんので安心して与えてください。
※何らかの異常にお気づきの際は給与を中断し、早めに獣医師にご相談ください。
※開封後は賞味期限にかかわらず、早めに与えてください
※お子様が愛猫に与えるときは安全のため、大人がそばについて目をは離さないでください。
動物用品 の新着商品
カテゴリ



























