曜日別特売

ステンメスキットクッカー

ステンメスキットクッカー - ロゴスステンメスキットクッカー - ロゴスステンメスキットクッカー - ロゴスステンメスキットクッカー - ロゴスステンメスキットクッカー - ロゴスステンメスキットクッカー - ロゴスステンメスキットクッカー - ロゴスステンメスキットクッカー - ロゴス

調理に万能なメスキットから、サビに強く、耐熱性・耐久性に優れたステンレス製メスキットが登場。
直火調理可能でフライパンや鍋としても使え、様々な調理が可能。
また、フタは仕切り付きのお皿としても使える。
使わない時は、食材や小物やカトラリーを入れたりと、用途いろいろ。

用途
耐久性に優れたステンレス製!フタがお皿になる大容量のメスキット。
仕様
コンパクト収納
サイズ(cm)
(約)口内寸(幅)14×口内寸(奥行)17×深さ4.5×全長20
主材質
ステンレス
全質量(g)
(約)480
収納時寸法(cm)
(約)縦16×横20×高さ6.3
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270147088230248
¥3,600
¥3,960(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする