曜日別特売
88230248 ステンメスキットクッカー ロゴス 02701470

88230248 ステンメスキットクッカー ロゴス 02701470
88230248 ステンメスキットクッカー ロゴス 02701470
88230248 ステンメスキットクッカー ロゴス 02701470
88230248 ステンメスキットクッカー ロゴス 02701470
88230248 ステンメスキットクッカー ロゴス 02701470
88230248 ステンメスキットクッカー ロゴス 02701470
88230248 ステンメスキットクッカー ロゴス 02701470
88230248 ステンメスキットクッカー ロゴス 02701470
88230248 ステンメスキットクッカー ロゴス 02701470
88230248 ステンメスキットクッカー ロゴス 02701470
88230248 ステンメスキットクッカー ロゴス 02701470

ステンメスキットクッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701470
品番
88230248
販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
¥3,600

調理に万能なメスキットから、サビに強く、耐熱性・耐久性に優れたステンレス製メスキットが登場。
直火調理可能でフライパンや鍋としても使え、様々な調理が可能。
また、フタは仕切り付きのお皿としても使える。
使わない時は、食材や小物やカトラリーを入れたりと、用途いろいろ。

用途
耐久性に優れたステンレス製!フタがお皿になる大容量のメスキット。
仕様
コンパクト収納
サイズ(cm)
(約)口内寸(幅)14×口内寸(奥行)17×深さ4.5×全長20
主材質
ステンレス
全質量(g)
(約)480
収納時寸法(cm)
(約)縦16×横20×高さ6.3
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする