曜日別特売

ステンレス わんこフック ブロンズ

ステンレス わんこフック ブロンズ - ひめじやステンレス わんこフック ブロンズ - ひめじや

L1=76mm L2=57mm W1=43mm W2=30mm H=32mm D=10mm d=5.2mm t=5mm
取付ネジ穴径=5.2mm
カラー=ブロンズ風
ステレンスにブロンズ塗装
使用荷重 50kg

用途
動物の飼育・管理に。
本体寸法(mm)
76×30×32
本体質量(g)
100
内容量
1個
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270290656143
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする