曜日別特売

ステンレス わんこフック ブロンズ

ステンレス わんこフック ブロンズ - ひめじやステンレス わんこフック ブロンズ - ひめじや

L1=100mm L2=81mm W1=43mm W2=30mm H=64mm D=25mm d=6.0mm t=5mm
取付ネジ穴径=6.0mm
カラー=ブロンズ風
ステレンスにブロンズ塗装
使用荷重 80kg

用途
動物の飼育・管理に。
本体寸法(mm)
100×30×64
本体質量(g)
170
内容量
1個
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270292256144
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする