曜日別特売

タイニーチェア

タイニーチェア - ロゴスタイニーチェア - ロゴスタイニーチェア - ロゴスタイニーチェア - ロゴスタイニーチェア - ロゴスタイニーチェア - ロゴスタイニーチェア - ロゴスタイニーチェア - ロゴス

コンパクトになる収束フレームを採用。軽量ながら耐荷重約100kgで大人も子供も◎。
釣りやガーデニングなど、いろいろな作業で使いやすい座面の高さ。お子様用チェアとしてもおすすめです。
小物を入れるのに便利な収納ポケット付き。

用途
大人も子供も座れる丈夫なミニチェア!
仕様
大人子供兼用・背面後方ポケット付
サイズ(cm)
(約)高さ48×幅34×奥行34
耐荷重(kg)
(約)100
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
デザイン
SNOOPY
座面高(cm)
(約)25
収納時寸法(cm)
(約)直径12×長さ48
総質量(kg)
(約)1
内容量
1脚
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270162886001095
¥3,900
¥4,290(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする