曜日別特売
86001095 タイニーチェア ロゴス 02701628

86001095 タイニーチェア ロゴス 02701628
86001095 タイニーチェア ロゴス 02701628
86001095 タイニーチェア ロゴス 02701628
86001095 タイニーチェア ロゴス 02701628
86001095 タイニーチェア ロゴス 02701628
86001095 タイニーチェア ロゴス 02701628
86001095 タイニーチェア ロゴス 02701628
86001095 タイニーチェア ロゴス 02701628
86001095 タイニーチェア ロゴス 02701628

タイニーチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
02701628
品番
86001095
販売価格(税込)¥4,290
販売価格(税別)
¥3,900

コンパクトになる収束フレームを採用。軽量ながら耐荷重約100kgで大人も子供も◎。
釣りやガーデニングなど、いろいろな作業で使いやすい座面の高さ。お子様用チェアとしてもおすすめです。
小物を入れるのに便利な収納ポケット付き。

用途
大人も子供も座れる丈夫なミニチェア!
仕様
大人子供兼用・背面後方ポケット付
サイズ(cm)
(約)高さ48×幅34×奥行34
耐荷重(kg)
(約)100
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
デザイン
SNOOPY
座面高(cm)
(約)25
収納時寸法(cm)
(約)直径12×長さ48
総質量(kg)
(約)1
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする