ファミリーヘッドライト
暗い場所での移動や作業をサポートする乾電池式ヘッドライトです。
100ルーメンの高輝度で、暗闇でも足元や手元をしっかり照らし、大人はもちろんお子さまでも扱いやすいシンプルな操作性が特長。
乾電池式なので、停電や災害時でもすぐに使えて安心。
ベルト部分にはLOGOSオリジナルデザインを採用し、アウトドアシーンに映えるデザイン性にもこだわりました。
- 用途
- 乾電池式で緊急時でも安心!大人も子供も使いやすいヘッドライト。
- 材質
- ABS
- 質量(g)
- 40
- 電源
- 単四アルカリ乾電池×3pcs(別売)
- 明るさ(Lm)
- 【LED球値】100【ロゴス基準値】70
- デザイン
- LOGOSオリジナル
- 点灯時間
- 【常用】5.5時間
- 点灯方法
- 白色(強/弱/点滅)
- 本体寸法(cm)
- 6×3.5×4.5
- 内容量
- 1個
注意
※表記の点灯時間は目安です。実際の点灯時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※乾電池は付属していません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ























