曜日別特売
74175065 ファミリーヘッドライト ロゴス 02698548

74175065 ファミリーヘッドライト ロゴス 02698548
74175065 ファミリーヘッドライト ロゴス 02698548
74175065 ファミリーヘッドライト ロゴス 02698548
74175065 ファミリーヘッドライト ロゴス 02698548
74175065 ファミリーヘッドライト ロゴス 02698548
74175065 ファミリーヘッドライト ロゴス 02698548
74175065 ファミリーヘッドライト ロゴス 02698548
74175065 ファミリーヘッドライト ロゴス 02698548
74175065 ファミリーヘッドライト ロゴス 02698548

ファミリーヘッドライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02698548
品番
74175065
販売価格(税込)¥1,280
販売価格(税別)
¥1,164

暗い場所での移動や作業をサポートする乾電池式ヘッドライトです。
100ルーメンの高輝度で、暗闇でも足元や手元をしっかり照らし、大人はもちろんお子さまでも扱いやすいシンプルな操作性が特長。
乾電池式なので、停電や災害時でもすぐに使えて安心。
ベルト部分にはLOGOSオリジナルデザインを採用し、アウトドアシーンに映えるデザイン性にもこだわりました。

用途
乾電池式で緊急時でも安心!大人も子供も使いやすいヘッドライト。
材質
ABS
質量(g)
40
電源
単四アルカリ乾電池×3pcs(別売)
明るさ(Lm)
【LED球値】100【ロゴス基準値】70
デザイン
LOGOSオリジナル
点灯時間
【常用】5.5時間
点灯方法
白色(強/弱/点滅)
本体寸法(cm)
6×3.5×4.5
注意
※表記の点灯時間は目安です。実際の点灯時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※乾電池は付属していません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする