86001141 ミニセミルナバスケット ロゴス 02701856

86001141 ミニセミルナバスケット ロゴス 02701856
86001141 ミニセミルナバスケット ロゴス 02701856
86001141 ミニセミルナバスケット ロゴス 02701856
86001141 ミニセミルナバスケット ロゴス 02701856
86001141 ミニセミルナバスケット ロゴス 02701856
86001141 ミニセミルナバスケット ロゴス 02701856
86001141 ミニセミルナバスケット ロゴス 02701856
86001141 ミニセミルナバスケット ロゴス 02701856
86001141 ミニセミルナバスケット ロゴス 02701856
86001141 ミニセミルナバスケット ロゴス 02701856

ミニセミルナバスケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701856
品番
86001141
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

コミック「PEANUTS」の誕生75周年を記念したシリーズが登場。
遊び道具や食材入れなど、アイデア次第で使い勝手がひろがるバスケット生地に、1950年代初頭のアートを使用したヴィンテージ感溢れるデザインを施しました。
折りたたみ式なので収納時はコンパクト。自立式なので、物の出し入れが快適。
また、本体生地は着脱式のため、汚れても丸洗いができ清潔にお使いいただけます。
ピクニックやキャンプ、運動会など幅広いシーンで活躍します。

用途
丸洗いOK!マルチな折りたたみ式バスケット。
仕様
丸洗いOK・折りたたみ式・自立式
サイズ(cm)
(約)幅32×マチ幅23×高さ38
容量(L)
(約)18
主材質
アルミ、ポリエステル
全質量(g)
(約)410
デザイン
SNOOPY
収納時寸法(cm)
(約)縦18×横22×厚さ18
注意
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする