ワイドロールペーパーホルダー
ポケモンアニバーサリーイヤーを記念した、ポケモンデザインアイテムシリーズ。
自然モチーフの中に、ピカチュウをはじめとするポケモンたちのシルエットを散りばめた総柄デザインをあしらったペーパーホルダー。
ハンドル部分に面ファスナーがついているので、着脱が楽らく。
車のヘッドレストなどに、吊り下げて設置することも可能です。
- 用途
- どこにでも吊り下げOK!ロールペーパーを使いやすく収納できるホルダー。
- 仕様
- ハンドル付
- サイズ(cm)
- (約)直径13×高さ12
- 主材質
- ポリエステル(PVCコーティング)
- 全質量(g)
- (約)55
- デザイン
- ポケモン
- 内容量
- 1個
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ






























