86100007 ワイドロールペーパーホルダー ロゴス 02701531

86100007 ワイドロールペーパーホルダー ロゴス 02701531
86100007 ワイドロールペーパーホルダー ロゴス 02701531
86100007 ワイドロールペーパーホルダー ロゴス 02701531
86100007 ワイドロールペーパーホルダー ロゴス 02701531
86100007 ワイドロールペーパーホルダー ロゴス 02701531
86100007 ワイドロールペーパーホルダー ロゴス 02701531

ワイドロールペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701531
品番
86100007
販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
¥900

ポケモンアニバーサリーイヤーを記念した、ポケモンデザインアイテムシリーズ。
自然モチーフの中に、ピカチュウをはじめとするポケモンたちのシルエットを散りばめた総柄デザインをあしらったペーパーホルダー。
ハンドル部分に面ファスナーがついているので、着脱が楽らく。
車のヘッドレストなどに、吊り下げて設置することも可能です。

用途
どこにでも吊り下げOK!ロールペーパーを使いやすく収納できるホルダー。
仕様
ハンドル付
サイズ(cm)
(約)直径13×高さ12
主材質
ポリエステル(PVCコーティング)
全質量(g)
(約)55
デザイン
ポケモン
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする