DEWALT
18Vブラシレス・ベルトサンダー
標準装備のオフセットアームに交換可能で、曲面の研磨に最適です。
最高速度は7段階に切り替え可能です。
アームは0~172°の間で変更可能でコンパクトな収納が可能です。
用途
研磨に。
付属品
サイドハンドル、ダスト・シュラウド、ストレートアーム、オフセットアーム
トラスコ品番
713-0445
幅(mm)
120
色
黄
電源(V)
18
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
600-1700
ベルト寸法(mm)
13×457
内容量
1台
注意
※電池パック・充電器は別売です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02963672
DCM200N-XJ
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください