ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】
マットレスのサイズ次第で、ベッドまわりに余白をつくれるアレンジが楽しめるローベッド。あえて小さめのマットレスを合わせれば、サイドにスマホや本を置けるスペースが生まれ、お部屋をおしゃれに演出できます。ヘッドレスのすっきりとしたデザインと、床に近いロータイプ設計で、空間を広く見せて圧迫感を軽減。木目調のあたたかみある風合いが北欧テイストやナチュラルインテリアにもなじみ、シンプルながら洗練された寝室をつくります。【商品サイズ(約)】幅140×奥行200×高さ13cm【梱包サイズ(約)】143×27.5×11cm(27.4kg)/143×27.5×11cm(26kg)【材質】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)【生産国】中国【備考】組立品(ハンマーをご用意ください)
- 用途
- ベッド 、ベッドフレームとして。
- 材質
- 主材:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
- 備考
- 〇組立式
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)幅140×奥行200×高さ13
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ベッド の新着商品
カテゴリ