曜日別特売
KB-3066-D-NA ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 萩原 02707052

 

KB-3066-D-NA ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 萩原 02707052
KB-3066-D-NA ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 萩原 02707052
KB-3066-D-NA ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 萩原 02707052
KB-3066-D-NA ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 萩原 02707052
KB-3066-D-NA ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 萩原 02707052
KB-3066-D-NA ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 萩原 02707052
KB-3066-D-NA ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 萩原 02707052
KB-3066-D-NA ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 萩原 02707052
KB-3066-D-NA ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 萩原 02707052
KB-3066-D-NA ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 萩原 02707052
KB-3066-D-NA ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 萩原 02707052
KB-3066-D-NA ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 萩原 02707052
KB-3066-D-NA ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 萩原 02707052
KB-3066-D-NA ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 萩原 02707052
KB-3066-D-NA ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 萩原 02707052
KB-3066-D-NA ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 萩原 02707052
KB-3066-D-NA ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 萩原 02707052

ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ナチュラル
内容量1台注文コード02707052品番KB-3066-D-NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

マットレスのサイズ次第で、ベッドまわりに余白をつくれるアレンジが楽しめるローベッド。あえて小さめのマットレスを合わせれば、サイドにスマホや本を置けるスペースが生まれ、お部屋をおしゃれに演出できます。ヘッドレスのすっきりとしたデザインと、床に近いロータイプ設計で、空間を広く見せて圧迫感を軽減。木目調のあたたかみある風合いが北欧テイストやナチュラルインテリアにもなじみ、シンプルながら洗練された寝室をつくります。【商品サイズ(約)】幅140×奥行200×高さ13cm【梱包サイズ(約)】143×27.5×11cm(27.4kg)/143×27.5×11cm(26kg)【材質】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)【生産国】中国【備考】組立品(ハンマーをご用意ください)

用途
ベッド 、ベッドフレームとして。
色
ナチュラル
材質
主材:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
備考
〇組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅140×奥行200×高さ13

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,962/税込¥4,358
沖縄地方数量1につき¥9,602/税込¥10,562
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする