ソファセット セパレートソファ 分割 組み替え 左右入れ替え可
レイアウトを自由に変えられる、セパレートソファ。L字スタイルやカウチスタイル、対面レイアウトなど、お部屋の広さやライフスタイルに合わせて自在にアレンジできます。普段はゆったりくつろげるカウチソファとして、来客時には分割して使うなど、シーンに応じた使い方ができるのも魅力です。張地には、ナチュラルな風合いとスタイリッシュな印象を兼ね備えたキャンバス生地を採用。さらりとした肌触りで季節を問わず快適にお使いいただけます。シンプルで洗練されたデザインは、ナチュラル・北欧・インダストリアルなど、さまざまなインテリアにも自然に馴染みます。【商品サイズ(約)】幅196×奥行156×高さ68cm【梱包サイズ(約)】115×68×47cm(24.4kg)/85×68×47cm(20.3kg)/77×77×57cm(18.4kg)【材質】フレーム:天然木脚部:金属(粉体塗装<エポキシ樹脂>)張地:ポリエステルクッション材:鋼製ばね・ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(2人以上での組み立て推奨)
- 用途
- イス・チェア 、ダイニングチェアとして。
- 材質
- フレーム:天然木、脚部:スチール、張地:ポリエステル
- 備考
- 〇組立式
- 寸法(cm)
- 1.5人掛け:(約)幅82×奥行74×高さ68×座面高42、2人掛け:(約)幅122×奥行74×高さ68×座面高42、コーナー:(約)幅74×奥行74×高さ68×座面高42
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ソファ の新着商品
カテゴリ


































