応接用ソファ

応接用ソファ - ミズノ[オフィス家具]

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。

用途
軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番
379-6970
材質
木材
幅(mm)
1580
高さ(mm)
710
タイプ
完成
奥行(mm)
720
グリーン購入法
適合
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07464392MBC-17SF-BKUP1105
¥193,000
¥139,800
¥153,780(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする