簡易応接用ソファ背付
高級感のある張地で応接室に調和します。
- 用途
- 応接室に。
- トラスコ品番
- 379-6943
- 材質
- 木材
- 幅(mm)
- 550
- 高さ(mm)
- 680
- タイプ
- 組立式
- 奥行(mm)
- 650
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ソファ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07095842 簡易応接用ソファ背付 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07095842-261105-02.jpg)
![応接用ソファ ミズノ[オフィス家具] 応接用ソファ ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

















