曜日別特売

ソファダイニングセット Fタイプ(ベンチ×2・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110

ソファダイニングセット Fタイプ(ベンチ×2・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 - 萩原ソファダイニングセット Fタイプ(ベンチ×2・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 - 萩原ソファダイニングセット Fタイプ(ベンチ×2・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 - 萩原ソファダイニングセット Fタイプ(ベンチ×2・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 - 萩原ソファダイニングセット Fタイプ(ベンチ×2・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 - 萩原ソファダイニングセット Fタイプ(ベンチ×2・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 - 萩原ソファダイニングセット Fタイプ(ベンチ×2・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 - 萩原ソファダイニングセット Fタイプ(ベンチ×2・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 - 萩原

組み合わせを選べるダイニングセット。お部屋に合わせて自由にレイアウトが可能です。
テーブル【商品サイズ(約)】幅110×奥行70×高さ65cm【梱包サイズ(約)】幅116×奥行73×高さ9cm【梱包重量(約)】17.8kg【材質】天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品
ベンチ(1脚分)【商品サイズ(約)】幅105×奥行47×高さ42cm【梱包サイズ(約)】幅106×奥行49.5×高さ22.5cm【梱包重量(約)】9.9kg【材質】張り材:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】マレーシア【備考】組立品

用途
ダイニングセットとして。
材質
主材:天然木、天板:天然木化粧繊維板、張地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
備考
〇組立式
寸法(cm)
テーブル:(約)幅110×奥行70×高さ65、ベンチ:(約)幅105×奥行47×高さ42×座面高42
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02706056SH-8616NA-BE-3SRベージュ
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02706677SH-8616NA-BL-3SRブルー
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02707131SH-8616NA-BR-3SRブラウン
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02708777SH-8616NA-LGY-3SRライトグレー
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする