曜日別特売
LC-4828BR ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア 萩原 02707657

 

LC-4828BR ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア 萩原 02707657
LC-4828BR ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア 萩原 02707657
LC-4828BR ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア 萩原 02707657
LC-4828BR ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア 萩原 02707657
LC-4828BR ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア 萩原 02707657
LC-4828BR ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア 萩原 02707657
LC-4828BR ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア 萩原 02707657
LC-4828BR ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア 萩原 02707657
LC-4828BR ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア 萩原 02707657
LC-4828BR ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア 萩原 02707657
LC-4828BR ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア 萩原 02707657
LC-4828BR ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア 萩原 02707657
LC-4828BR ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア 萩原 02707657

ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
色ブラウン
内容量1台注文コード02707657品番LC-4828BR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

天然木突板の美しい木目と、細身のスチール脚を組み合わせたダイニングチェア。背もたれから座面にかけて緩やかな曲線を描き、空間にすっきりとした印象を与えながら、身体をやさしく支えます。座面にはクッションを採用し、長時間でも快適な座り心地を実現。ナチュラルな木の温もりとブラックスチールの引き締まった表情が調和し、北欧・モダン・ヴィンテージなど幅広いインテリアに馴染みます。さらに、使わない時はスタッキング(積み重ね)収納が可能。省スペースで保管できるため、ご家庭はもちろんオフィスや店舗にもおすすめです。【商品サイズ(約)】幅52×奥行53×高さ81.5cm【梱包サイズ(約)】幅49×奥行70×高さ51cm(7kg)【材質】主材:積層合板フレーム:金属(粉体塗装)クッション:合成皮革・ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品

用途
イス・チェア 、 ダイニングチェアとして。
色
ブラウン
材質
主材:積層合板(天然木突板張り)・スチール、張地:合成皮革
備考
〇組立式〇スタッキング
寸法(cm)
(約)幅52×奥行53×高さ81.5×座面高43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,734/税込¥1,907
沖縄地方数量1につき¥4,276/税込¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする