ダイニングテーブル 4人用 幅120 4人掛け 長方形 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト
丸みのある可愛らしいフォルムのダイニングテーブルで、北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。テーブルのサイズは食事や勉強・仕事などの作業に使いやすい幅120cm。大きすぎない程よいサイズ感なので、一人暮らしからファミリー層までお使いいただけます。カラーは豊富な3色から選べます。ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」「ライトブラウン」お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。【商品サイズ(約)】幅120×奥行75×高さ70cm【梱包サイズ(約)】24 ×77×50cm(18kg)【材質】ライトブラウン/ナチュラル:天然木化粧繊維板ホワイト:繊維板表面加工:ラッカー塗装【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
- 用途
- テーブル 、 ダイニングテーブルとして。
- 材質
- 主材:天然木、天板:天然木化粧繊維板
- 色
- ナチュラル
- 備考
- 〇組立式
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)幅120×奥行75×高さ70
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,950/税込¥6,545 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
デスク・テーブル の新着商品
カテゴリ




























