ダイニングテーブルセット 幅120cm 4人掛け 4点セット 角型 ベンチ ウィンザーチェア ファンバックタイプ
丸みのある可愛らしいフォルムのダイニングテーブル・ベンチと、イギリスで生まれた伝統的な椅子「ウィンザーチェア」の4点セットです。北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。
テーブル【商品サイズ(約)】幅120×奥行75×高さ70cm【梱包サイズ(約)】124×77×9cm(18kg)【材質】ライトブラウン/ナチュラル:天然木化粧繊維板ホワイト:繊維板表面加工:ラッカー塗装【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
チェア【商品サイズ(約)】幅50×奥行55×高さ85cm【梱包サイズ(約)】57×50×43.5cm(12kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)
ベンチ【商品サイズ(約)】幅91×奥行44×高さ40cm【梱包サイズ(約)】57×50×43.5cm(12kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)
- 用途
- ダイニングセットとして。
- 材質
- 主材:天然木、天板:天然木化粧繊維板
- 色
- ナチュラル
- 備考
- 〇組立式
- タイプ
- Bタイプ
- 寸法(cm)
- テーブル:(約)幅120×奥行75×高さ70、チェア:(約)幅50×奥行55×高さ85×座面高42、ベンチ:(約)幅91×奥行44×高さ40
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,030/税込¥11,033 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オフィス家具 の新着商品
カテゴリ



















![ロビーチェア ロビーチェア 背付 ブラウン 1人用 ミズノ[オフィス家具] ロビーチェア ロビーチェア 背付 ブラウン 1人用 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095546-261105-02.jpg)





![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089569-261105-02.jpg)







