ダイニングベンチ 幅91 2人掛け 収納付 棚付き 木製 韓国 インテリア
丸みのある可愛らしいフォルムのダイニングテーブルで、
北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。
雑誌やブランケットなどちょっとした小物置きになる棚つき。
フォトジェニックなデザインなので、玄関ベンチやディスプレイベンチとして使用することも。
カラーは豊富な3色から選べます。
ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」
北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」「ライトブラウン」
お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。
【商品サイズ(約)】幅91×奥行44×高さ40cm
【梱包サイズ(約)】93×48×8cm(7kg)
【材質】天然木(ラッカー塗装)
【生産国】マレーシア
【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)
- 用途
- イス・チェア 、 ダイニングチェアとして。
- 材質
- 主材:天然木
- 色
- ナチュラル
- 備考
- 〇組立式
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)幅91×奥行44×高さ40
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,481/税込¥1,629 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,856/税込¥4,242 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
椅子 の新着商品
カテゴリ

































