BB-8625LNT-R ダイニングベンチ 幅91  2人掛け 収納付 棚付き 木製 韓国 インテリア 萩原 02708558

 

BB-8625LNT-R ダイニングベンチ 幅91  2人掛け 収納付 棚付き 木製 韓国 インテリア 萩原 02708558
BB-8625LNT-R ダイニングベンチ 幅91  2人掛け 収納付 棚付き 木製 韓国 インテリア 萩原 02708558
BB-8625LNT-R ダイニングベンチ 幅91  2人掛け 収納付 棚付き 木製 韓国 インテリア 萩原 02708558
BB-8625LNT-R ダイニングベンチ 幅91  2人掛け 収納付 棚付き 木製 韓国 インテリア 萩原 02708558
BB-8625LNT-R ダイニングベンチ 幅91  2人掛け 収納付 棚付き 木製 韓国 インテリア 萩原 02708558
BB-8625LNT-R ダイニングベンチ 幅91  2人掛け 収納付 棚付き 木製 韓国 インテリア 萩原 02708558
BB-8625LNT-R ダイニングベンチ 幅91  2人掛け 収納付 棚付き 木製 韓国 インテリア 萩原 02708558
BB-8625LNT-R ダイニングベンチ 幅91  2人掛け 収納付 棚付き 木製 韓国 インテリア 萩原 02708558
BB-8625LNT-R ダイニングベンチ 幅91  2人掛け 収納付 棚付き 木製 韓国 インテリア 萩原 02708558
BB-8625LNT-R ダイニングベンチ 幅91  2人掛け 収納付 棚付き 木製 韓国 インテリア 萩原 02708558
BB-8625LNT-R ダイニングベンチ 幅91  2人掛け 収納付 棚付き 木製 韓国 インテリア 萩原 02708558
BB-8625LNT-R ダイニングベンチ 幅91  2人掛け 収納付 棚付き 木製 韓国 インテリア 萩原 02708558
BB-8625LNT-R ダイニングベンチ 幅91  2人掛け 収納付 棚付き 木製 韓国 インテリア 萩原 02708558
BB-8625LNT-R ダイニングベンチ 幅91  2人掛け 収納付 棚付き 木製 韓国 インテリア 萩原 02708558
BB-8625LNT-R ダイニングベンチ 幅91  2人掛け 収納付 棚付き 木製 韓国 インテリア 萩原 02708558

ダイニングベンチ 幅91 2人掛け 収納付 棚付き 木製 韓国 インテリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02708558
品番
BB-8625LNT-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

丸みのある可愛らしいフォルムのダイニングテーブルで、
北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。
雑誌やブランケットなどちょっとした小物置きになる棚つき。
フォトジェニックなデザインなので、玄関ベンチやディスプレイベンチとして使用することも。
カラーは豊富な3色から選べます。
ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」
北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」「ライトブラウン」
お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。
【商品サイズ(約)】幅91×奥行44×高さ40cm
【梱包サイズ(約)】93×48×8cm(7kg)
【材質】天然木(ラッカー塗装)
【生産国】マレーシア
【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
イス・チェア 、 ダイニングチェアとして。
材質
主材:天然木
色
ナチュラル
備考
〇組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅91×奥行44×高さ40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする