ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】

ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 - 萩原ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 - 萩原ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 - 萩原ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 - 萩原ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 - 萩原ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 - 萩原ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 - 萩原ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 - 萩原

毎日の眠り時間がもっと楽しみになる、クラウンヘッドボードベッド。 王冠をイメージしたゆるやかな曲線のヘッドボードが、 お部屋を上品で可愛らしい雰囲気に演出します。 肌触りの良いファブリック張りに、 ボタンとステッチをあしらったデザインが高級感をプラス。 姫系や韓国インテリア、ホテルライクなお部屋づくりにもぴったりです。 ヘッドボードは背もたれとしても使いやすく、 就寝前の読書やスマホ時間にも心地よく寄りかかれます。 【材質】 フレーム:積層合板、金属(スチール)、ポリエステル 表面加工:粉体塗装(エポキシ樹脂) 【生産国】中国 【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
ベッド 、 ベッドフレームとして。
材質
本体:積層合板、スチール、ポリエステル
備考
〇組立式
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MB-5390S-LGY 0270624802706248MB-5390S-LGYライトグレー(約)幅108×奥行206×高さ103/108/113×床面高23
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
MB-5390SD-LGY 0270730702707307MB-5390SD-LGYライトグレー(約)幅132×奥行206×高さ103/108/113×床面高23
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
MB-5390S-IV 0270750802707508MB-5390S-IVアイボリー(約)幅108×奥行206×高さ103/108/113×床面高23
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2027年2月中旬
MB-5390SD-IV 0270745602707456MB-5390SD-IVアイボリー(約)幅132×奥行206×高さ103/108/113×床面高23
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする