MB-5390SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02707307

 

MB-5390SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02707307
MB-5390SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02707307
MB-5390SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02707307
MB-5390SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02707307
MB-5390SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02707307
MB-5390SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02707307
MB-5390SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02707307
MB-5390SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02707307
MB-5390SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02707307
MB-5390SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02707307
MB-5390SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02707307
MB-5390SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02707307
MB-5390SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02707307
MB-5390SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02707307
MB-5390SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02707307

ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク 【選べる2サイズ S/SD】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は色・寸法が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ライトグレー
寸法(cm)
(約)幅132×奥行206×高さ103/108/113×床面高23
注文コード
02707307
品番
MB-5390SD-LGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

毎日の眠り時間がもっと楽しみになる、クラウンヘッドボードベッド。 王冠をイメージしたゆるやかな曲線のヘッドボードが、 お部屋を上品で可愛らしい雰囲気に演出します。 肌触りの良いファブリック張りに、 ボタンとステッチをあしらったデザインが高級感をプラス。 姫系や韓国インテリア、ホテルライクなお部屋づくりにもぴったりです。 ヘッドボードは背もたれとしても使いやすく、 就寝前の読書やスマホ時間にも心地よく寄りかかれます。 【材質】 フレーム:積層合板、金属(スチール)、ポリエステル 表面加工:粉体塗装(エポキシ樹脂) 【生産国】中国 【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
ベッド 、 ベッドフレームとして。
色
ライトグレー
寸法(cm)
(約)幅132×奥行206×高さ103/108/113×床面高23
材質
本体:積層合板、スチール、ポリエステル
備考
〇組立式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,950/税込¥6,545
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする