ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】

ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 - 萩原ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 - 萩原ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 - 萩原ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 - 萩原ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 - 萩原ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 - 萩原ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 - 萩原ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 - 萩原

洗練された縦ラインが映える、ホテルライクなファブリックベッド。 すっきりとした縦ステッチのヘッドボードが、寝室を上品で落ち着いた空間へ演出。 無駄のないシンプルなデザインながら、布張りならではのやわらかな質感が加わり、 置くだけで高級感のあるベッドルームが完成します。 ヘッドボードはほどよいクッション性があり、 就寝前の読書やスマホ時間にも心地よく寄りかかれる背もたれ仕様。 毎日のリラックスタイムをより快適にしてくれます。 【商品サイズ(約)】幅101×奥行206×高さ98/103/108cm 【梱包サイズ(約)】112×65×20cm(28.5kg) 【材質】 フレーム:積層合板、金属(スチール)、ポリエステル 表面加工:粉体塗装(エポキシ樹脂) 【生産国】中国 【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
ベッド 、 ベッドフレームとして。
材質
本体:積層合板、スチール、ポリエステル
備考
〇組立式
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MB-5391S-LGY 0270567902705679MB-5391S-LGYライトグレー(約)幅106×奥行206×高さ98/103/108×床面高23
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
MB-5391SD-LGY 0270580102705801MB-5391SD-LGYライトグレー(約)幅129×奥行206×高さ98/103/108×床面高23
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
MB-5391S-DGY 0270637902706379MB-5391S-DGYダークグレー(約)幅106×奥行206×高さ98/103/108×床面高23
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
MB-5391SD-DGY 0270584602705846MB-5391SD-DGYダークグレー(約)幅129×奥行206×高さ98/103/108×床面高23
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
MB-5391S-IV 0270762102707621MB-5391S-IVアイボリー(約)幅106×奥行206×高さ98/103/108×床面高23
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2027年1月中旬
MB-5391SD-IV 0270773602707736MB-5391SD-IVアイボリー(約)幅129×奥行206×高さ98/103/108×床面高23
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2027年1月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする