MB-5391SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02705801

 

MB-5391SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02705801
MB-5391SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02705801
MB-5391SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02705801
MB-5391SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02705801
MB-5391SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02705801
MB-5391SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02705801
MB-5391SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02705801
MB-5391SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02705801
MB-5391SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02705801
MB-5391SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02705801
MB-5391SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02705801
MB-5391SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02705801
MB-5391SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02705801
MB-5391SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02705801
MB-5391SD-LGY ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】 萩原 02705801

ベッド ファブリックベッド すのこベッド 布張り 姫系 かわいい ホテルライク キルティング 【選べる2サイズ S/SD】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は色・寸法が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ライトグレー
寸法(cm)
(約)幅129×奥行206×高さ98/103/108×床面高23
注文コード
02705801
品番
MB-5391SD-LGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

洗練された縦ラインが映える、ホテルライクなファブリックベッド。 すっきりとした縦ステッチのヘッドボードが、寝室を上品で落ち着いた空間へ演出。 無駄のないシンプルなデザインながら、布張りならではのやわらかな質感が加わり、 置くだけで高級感のあるベッドルームが完成します。 ヘッドボードはほどよいクッション性があり、 就寝前の読書やスマホ時間にも心地よく寄りかかれる背もたれ仕様。 毎日のリラックスタイムをより快適にしてくれます。 【商品サイズ(約)】幅101×奥行206×高さ98/103/108cm 【梱包サイズ(約)】112×65×20cm(28.5kg) 【材質】 フレーム:積層合板、金属(スチール)、ポリエステル 表面加工:粉体塗装(エポキシ樹脂) 【生産国】中国 【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
ベッド 、 ベッドフレームとして。
色
ライトグレー
寸法(cm)
(約)幅129×奥行206×高さ98/103/108×床面高23
材質
本体:積層合板、スチール、ポリエステル
備考
〇組立式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,950/税込¥6,545
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする