曜日別特売

ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】

ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 - 萩原ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 - 萩原ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 - 萩原ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 - 萩原ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 - 萩原ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 - 萩原ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 - 萩原ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 - 萩原

天然木のパイン材をそのまま活かした、ナチュラルなベッドフレーム。木本来の色味や節の表情が、一つひとつ異なる味わいを生み出します。シンプルなヘッドレスデザインで、空間にすっとなじむ佇まい。脚部はお好みに合わせて高さ変更可能。ライフスタイルに合わせて柔軟に使えます。床板はすのこ仕様で、湿気を逃がしやすく快適。季節を問わず、さらっとした寝心地を保ちます。シンプルだから、どんな部屋にも合う北欧テイストやナチュラルインテリアはもちろん、ミニマルな空間にもすっと馴染むデザイン。余計な装飾を省いたからこそ、長く使える一台です【商品サイズ(約)】幅120×奥行200×高さ17.5/32.5/37.5cm【梱包サイズ(約)】124×31×20cm(28kg)【材質】天然木(天然木)【生産国】中国【備考】組立品(ハンマーをご用意ください)

用途
ベッド 、ベッドフレームとして。
材質
主材:パイン(無塗装)
備考
〇組立式
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02707797WB-7751Sシングル(約)幅98×奥行200×高さ37.5/32.5/17.5×床面高31.5/26.5/11.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02708330WB-7751SDセミダブル(約)幅120×奥行200×高さ37.5/32.5/17.5×床面高31.5/26.5/11.5
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02706729WB-7751SSセミシングル(約)幅80×奥行200×高さ37.5/32.5/17.5×床面高31.5/26.5/11.5
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする