曜日別特売
WB-7751S ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 萩原 02707797

 

WB-7751S ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 萩原 02707797
WB-7751S ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 萩原 02707797
WB-7751S ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 萩原 02707797
WB-7751S ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 萩原 02707797
WB-7751S ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 萩原 02707797
WB-7751S ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 萩原 02707797
WB-7751S ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 萩原 02707797
WB-7751S ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 萩原 02707797
WB-7751S ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 萩原 02707797
WB-7751S ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 萩原 02707797
WB-7751S ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 萩原 02707797
WB-7751S ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 萩原 02707797
WB-7751S ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 萩原 02707797
WB-7751S ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 萩原 02707797
WB-7751S ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 萩原 02707797
WB-7751S ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】 萩原 02707797

ベッドフレーム 天然木パイン材 すのこベッド ズレ防止 木製ベッド 高さ調節 【選べるサイズSS/S/SD】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
サイズシングル
内容量1台注文コード02707797品番WB-7751S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

天然木のパイン材をそのまま活かした、ナチュラルなベッドフレーム。木本来の色味や節の表情が、一つひとつ異なる味わいを生み出します。シンプルなヘッドレスデザインで、空間にすっとなじむ佇まい。脚部はお好みに合わせて高さ変更可能。ライフスタイルに合わせて柔軟に使えます。床板はすのこ仕様で、湿気を逃がしやすく快適。季節を問わず、さらっとした寝心地を保ちます。シンプルだから、どんな部屋にも合う北欧テイストやナチュラルインテリアはもちろん、ミニマルな空間にもすっと馴染むデザイン。余計な装飾を省いたからこそ、長く使える一台です【商品サイズ(約)】幅120×奥行200×高さ17.5/32.5/37.5cm【梱包サイズ(約)】124×31×20cm(28kg)【材質】天然木(天然木)【生産国】中国【備考】組立品(ハンマーをご用意ください)

用途
ベッド 、ベッドフレームとして。
サイズ
シングル
寸法(cm)
(約)幅98×奥行200×高さ37.5/32.5/17.5×床面高31.5/26.5/11.5
材質
主材:パイン(無塗装)
備考
〇組立式

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする