ポリッシャー5点セット
電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて使用。広い面も効率よくピカピカ。
木・金属・プラスチック・ガラス・石材などの表面磨きに。
家具・フローリング床・車のホイールなどの汚れ落としやツヤ出しに。
お得な5点セット。マジック式なので、スポンジなどの着脱がカンタン。電動工具への取り付け部:6.35mm六角軸。
(3)綿バフ (コールテンバフ)【PS125-03】:汚れ落とし・拭き取り・ツヤ出しに。やわらかいコール天。(JAN:4969968248625)
(4)羊毛バフ 【PS125-04】:主にツヤ出し最終仕上げに。きめ細かくやわらかい羊毛素材。(JAN:4969968248632)
(5)マジックパッド 【PS125-05】:面ファスナー付きなのでスポンジなどの着脱がカンタン。(JAN:4969968248649)
ワックス、コンパウンド、研磨剤などは付属しておりません。
- 用途
- ポリッシャーによるワックス掛け、汚れ落とし、研磨作業に。
- セット内容
- ポリッシャー用スポンジ・バフ5点
- 規格
- 6.35mm六角軸/Φ125mm
- 内容量
- 1個
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ