アルゴ・ジルコニアセラミックフィニッシュ替刃 2枚入

アルゴ・ジルコニアセラミックフィニッシュ替刃 2枚入 - アルゴファイルジャパン

端面を正確に直角出しをしていて手は切れないのに対象物のカンナ掛けができます。
樹脂成型品のバリ取り、面取りにご使用ください。

トラスコ品番
716-1297
材質
ジルコニア製
幅(mm)
6
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
40
入数
1箱2枚入り
内容量
1箱(2枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04520892ZCS256
¥2,700
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする