LEDモーターレス車載型回転灯(黄)

LEDモーターレス車載型回転灯(黄) - 日本点灯社LEDモーターレス車載型回転灯(黄) - 日本点灯社LEDモーターレス車載型回転灯(黄) - 日本点灯社LEDモーターレス車載型回転灯(黄) - 日本点灯社

車両シガーソケットにプラグを差込むだけで点滅・回転し警告信号を送ります。
12V・24V兼用です。モーターを使用していないので、接触不良での無回転を防ぎ、回転音がしません。
ドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定できます。
モーターやギアなど機械的な部材を全く使用しない円筒表示器なので、振動に非常に強く摩擦や回転ムラなどが起こらない長寿命です。
IP66構造と高い保護特性であらゆる角度からの雨の侵入や防塵に優れています。

内容量
1個
注意
※マグネットはホコリが付きやすい特性です。底板マグネット部にゴミ等が付いていると磁力が落ちたり車のルーフが傷つくおそれがある為、ご使用前にご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02724622NT-DD020Y
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする