ニコアラートドーム 赤

ニコアラートドーム 赤 - 日恵製作所

天井や壁面に設置し、音声再生や非常ベルの役割にもなる表示灯
パワーLED を使用し、天井や壁面への設置に住宅用プルボックスが使用できます。
ただし、天井面で雨のかかる場所では保証対象外です。
屋外用コンセントをなくし配線をスッキリ
昼間でも視認可能、回転と点滅表示が選べる

用途
屋外可
質量(kg)
0.45
径(Φ)
140
保護構造
IP54
消費電力(W)
1.2
電源
ワイド電源
定格電圧(V)
AC100 ~ 200
温度(℃)
-20~60
構造
内部/プリズム
入力
減光/あり
分類
表示のみタイプ
機能
FSK(新型)無線受信モジュール組込,制御入力
保証期間
2年保証
動作表示
点滅_150回/分、回転_120回/分
点滅
動作/あり
LED
パワーLED
動作
回転/あり
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04145141VC14D-200AR/FR
¥53,700
¥41,980
¥46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする