LED回転灯 赤 無線仕様
2段の鏡面上に160 個のLED を配することにより滑らかな回転を実現した大型LED 回転灯です。点滅、回転速度(低速・高速)の切り替えができ、警告音&メロディ付きではそれぞれ2 種類の電子音での出力ができます。
- 用途
- 屋外可
- 質量(kg)
- 0.98
- 径(Φ)
- 170
- 保護構造
- IP23
- 消費電力(W)
- 9
- 定格電圧(V)
- AC100
- 温度(℃)
- -20~60
- 分類
- ニコモア
- 機能
- FSK(新型)無線受信モジュール組込,制御入力
- 保証期間
- 2年保証
- 動作表示
- 点滅_50回/分、回転_低速100回/分 高速220回/分
- 点滅
- 動作/あり
- 電源コード
- プラグ/付き 線長300mm
- 音圧レベル(dB)
- 73
- 動作
- 回転/あり
- 音量調節
- 可
- 内容量
- 1個
標準回転灯 の新着商品
カテゴリ


























