曜日別特売

125cmフィカストライアンギュラス

125cmフィカストライアンギュラス - 横浜ディスプレイミュージアム125cmフィカストライアンギュラス - 横浜ディスプレイミュージアム125cmフィカストライアンギュラス - 横浜ディスプレイミュージアム125cmフィカストライアンギュラス - 横浜ディスプレイミュージアム125cmフィカストライアンギュラス - 横浜ディスプレイミュージアム125cmフィカストライアンギュラス - 横浜ディスプレイミュージアム125cmフィカストライアンギュラス - 横浜ディスプレイミュージアム125cmフィカストライアンギュラス - 横浜ディスプレイミュージアム
幅(cm)
95
全長(cm)
125
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
色
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02726040GLPS-1578APVC、鉄、PS、発泡ウレタン(鉢:PP)BK3
¥31,000
¥30,980
¥34,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02726810GLPS-1578APVC、鉄、PS、発泡ウレタン(鉢:PP)GY2
¥31,000
¥30,980
¥34,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02726862GLPS-1578APVC、鉄、PS、発泡ウレタン(鉢:PP)BE3
¥31,000
¥30,980
¥34,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02727142GLPS-1578APVC、鉄、PS、発泡ウレタン(鉢:PP)BE2
¥31,000
¥30,980
¥34,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02727790GLPS-1578APVC、鉄、PS、発泡ウレタン(鉢:PP)BK2
¥31,000
¥30,980
¥34,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02728438GLPS-1578APVC、鉄、PS、発泡ウレタン(鉢:PP)GY3
¥31,000
¥30,980
¥34,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02728779GLP-1578PVC、鉄、PS、セメント(鉢:PP)グリーン
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする