横浜ディスプレイミュージアム
125cmフィカストライアンギュラス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・色・寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
材質
PVC、鉄、PS、発泡ウレタン(鉢:PP)
色
GY2
寸法(高さH×幅W)(cm)
鉢:25~28×27.5~29
注文コード
02726810
品番
GLPS-1578A
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
材質
PVC、鉄、PS、発泡ウレタン(鉢:PP)
色
GY2
幅(cm)
95
全長(cm)
125
寸法(高さH×幅W)(cm)
鉢:25~28×27.5~29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740