曜日別特売

180cmトネリコポット

180cmトネリコポット - 横浜ディスプレイミュージアム180cmトネリコポット - 横浜ディスプレイミュージアム180cmトネリコポット - 横浜ディスプレイミュージアム180cmトネリコポット - 横浜ディスプレイミュージアム180cmトネリコポット - 横浜ディスプレイミュージアム180cmトネリコポット - 横浜ディスプレイミュージアム180cmトネリコポット - 横浜ディスプレイミュージアム180cmトネリコポット - 横浜ディスプレイミュージアム

こちらはポットコーディネート商品です。Lサイズの鉢がセットされます。
こちらの商品は仕様上、ご注文確定から商品発送までにお時間を頂戴いたします。

材質
ポリエステル、PE、PS、鉄、EVA、発泡ウレタン(鉢:PP)
幅(cm)
90
全長(cm)
180
寸法(高さH×幅W)(cm)
鉢:39×32~36
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02725857GLPS-1497PWL
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02726688GLPS-1497BKL
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02727878GLPS-1497IVL
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02728849GLPS-1497ブラウンラベンダー
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,300/税込¥2,530
北海道地方数量1につき¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1につき¥4,600/税込¥5,060
離島数量1につき¥4,600/税込¥5,060
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする