曜日別特売
GLPS-1497 180cmトネリコポット 横浜ディスプレイミュージアム 02728849

GLPS-1497 180cmトネリコポット 横浜ディスプレイミュージアム 02728849
GLPS-1497 180cmトネリコポット 横浜ディスプレイミュージアム 02728849
GLPS-1497 180cmトネリコポット 横浜ディスプレイミュージアム 02728849

180cmトネリコポット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1本
色
ブラウンラベンダー
注文コード
02728849
品番
GLPS-1497
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

こちらはポットコーディネート商品です。Lサイズの鉢がセットされます。
こちらの商品は仕様上、ご注文確定から商品発送までにお時間を頂戴いたします。

色
ブラウンラベンダー
材質
ポリエステル、PE、PS、鉄、EVA、発泡ウレタン(鉢:PP)
幅(cm)
90
全長(cm)
180
寸法(高さH×幅W)(cm)
鉢:39×32~36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,300/税込¥2,530
北海道地方数量1につき¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1につき¥4,600/税込¥5,060
離島数量1につき¥4,600/税込¥5,060
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする