エバーフレッシュ1.0
- 材質
- PE、PP、PS、石、鉄、木、発泡ウレタン(鉢:ガラス繊維強化セメント)
- 幅(cm)
- 50
- 全長(cm)
- 100
- 奥行き(cm)
- 50
- 寸法(Φ×高さH)(cm)
- 鉢:25×21
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,600/税込¥2,860 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,600/税込¥3,960 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥7,200/税込¥7,920 |
| 離島 | 数量1につき | ¥7,200/税込¥7,920 |
フロア用グリーン の新着商品
カテゴリ



























