曜日別特売
GLPA-083 エバーフレッシュ1.0 横浜ディスプレイミュージアム 02728517

エバーフレッシュ1.0

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02728517
品番
GLPA-083
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
材質
PE、PP、PS、石、鉄、木、発泡ウレタン(鉢:ガラス繊維強化セメント)
幅(cm)
50
全長(cm)
100
奥行き(cm)
50
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:25×21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,600/税込¥2,860
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥7,200/税込¥7,920
離島数量1につき¥7,200/税込¥7,920
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする