ナチュラルトネリコミックス2.3m(組立式)
- 材質
- PE、PP、PS、石、鉄、木、発泡ウレタン、鉢:ガラス繊維強化セメント)
- 幅(cm)
- 150
- 全長(cm)
- 230
- 奥行き(cm)
- 150
- 寸法(Φ×高さH)(cm)
- 鉢:51×43
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥13,400/税込¥14,740 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥23,600/税込¥25,960 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥47,200/税込¥51,920 |
| 離島 | 数量1につき | ¥47,200/税込¥51,920 |
造花・フェイクグリーン の新着商品
カテゴリ



























