横浜ディスプレイミュージアム
ナチュラルトネリコミックス2.3m(組立式)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02727422
品番
GLPA-108
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
材質
PE、PP、PS、石、鉄、木、発泡ウレタン、鉢:ガラス繊維強化セメント)
幅(cm)
150
全長(cm)
230
奥行き(cm)
150
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:51×43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,400
/
税込
¥
14,740
北海道地方
数量1につき
¥
23,600
/
税込
¥
25,960
沖縄地方
数量1につき
¥
47,200
/
税込
¥
51,920
離島
数量1につき
¥
47,200
/
税込
¥
51,920