ロックプランツセットA
- 材質
- ポリエステル、PE、PVC、鉄、アルミ複合板、ABS樹脂
- 幅(cm)
- 45
- 高さ(cm)
- 約90
- ベース幅(mm)
- 345
- ベース高(mm)
- 805
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,700/税込¥1,870 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,400/税込¥3,740 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,400/税込¥3,740 |
観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花) の新着商品
カテゴリ








