ゼロソフト サージカルマスク
1枚ずつ取り出せる やわらか、ぴったりフィット、耳も痛くなりにくいサージカルマスク。
ノーズワイヤーは細い金属製で鼻筋にぴったり沿わせることが可能。イヤーループ(ゴム部分)はフラット(平)タイプ。
ポリエチレンパックで包装することにより、ゴミの削減と省スペースを実現。
マスクの内側(呼吸部分)に触れることなく、確実に素早く一枚ずつ取り出せます。
規格
JIS T9001 医療用マスク クラスII 適合審査済
規格適合番号 M22312003
要求試験(規格値)_x000B_PFE(≧98%)_x000B_BFE(≧98%)_x000B_VFE(≧98%)_x000B_可燃性( 区分1)_x000B_血液バリア(16.0kPa)_x000B_安全衛生・通気性
- 用途
- 医療・介護・看護・保育等の現場に。
- 内容量
- 1箱(20枚×20パック)
一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ













![FINEMASK 日精[清掃用品] FINEMASK 日精[清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)