HCクリーンルームマスク ホワイト ワイド耳掛け
ESファイバー混の不織布を使用することで低い発塵と肌離れによる快適な着用感を両立しました。
ワイドサイズにすることで、キャップとマスクの間の肌の露出を減らすことができ、異物混入リスクをより軽減します。
JIS T 9001 医療用マスク クラス2を取得したクリーンルーム用マスクです。
- 用途
- 研究施設、クリーン工場、食品工場、製薬工場等でのマスクからの発塵対策および感染対策に。
医療・介護福祉施設での感染対策に。
学校や公共施設での感染対策に。
消防や警察など公共機関での感染対策に。
- 寸法(mm)
- 95X210
- 色
- ホワイト
- 構造
- 3層 ワイドサイズ 耳掛け
- 縦(mm)
- 95
- 横(mm)
- 210
- 微粒子ろ過効率(PFE)
- 99
- 内容量
- 1箱(40箱×50枚)
注意
※本品はマスクです。※用途以外での使用はお控えください。
※本品は有害なガスや粉じん等を防ぐ目的では使用できません。
※本品は使い切りマスクの為、洗濯などでの繰り返し使用は出来ません。
※万一、かぶれ・かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ




























